Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leerplatzabdeckung 12 TE, weiß BS-12MB-WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leerplatzabdeckung 12 TE, weiß BS-12MB-WH
Leerplatzabdeckung 12 TE, weiß BS-12MB-WH
Artikel-Nr.:
     3517A-50160875
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178977
EAN/GTIN:
     4015081742943
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
abdeckstreifen

Leerplatzabdeckung 12 TE, weiß BS-12MB-WH

BS-12MB-WH_Leerplatzabdeckung 12 Teilungseinheiten, weiß, grobgerippt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Breite:
216 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Höhe:
52 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,96*
€ 2,76*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,91*
€ 2,95*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,15*
€ 3,03*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,16*
€ 3,04*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,08*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
178801
ab € 68,04*
Zubehör
Eaton
178807
ab € 62,25*
Zubehör
Eaton
178813
ab € 116,56*
Zubehör
Eaton
178822
ab € 56,56*
Zubehör
Eaton
178823
ab € 58,81*
Zubehör
Eaton
178824
ab € 70,24*
Zubehör
Eaton
178825
ab € 71,63*
Zubehör
Eaton
178826
ab € 78,88*
Zubehör
Eaton
178827
ab € 81,42*
Zubehör
Eaton
178828
ab € 51,57*
Zubehör
Eaton
178829
ab € 112,80*
Zubehör
Eaton
178831
ab € 135,38*
Zubehör
Eaton
178832
ab € 103,93*
Zubehör
Eaton
178800
ab € 27,75*
Zubehör
Eaton
178812
ab € 49,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.