Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführungsplatte KEL-DPZ 24/14 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeldurchführungsplatte KEL-DPZ 24/14 grau
Kabeldurchführungsplatte KEL-DPZ 24/14 grau
Artikel-Nr.:
     3517A-50161685
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     43700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech

Kabeldurchführungsplatte KEL-DPZ 24/14 grau

Die Kabeldurchführungsplatten KEL-DPZ ermöglichen es, auf engstem Raum sehr viele Leitungen, auch mit unterschiedlichen Durchmessern von 1.5 bis 22 mm einzuführen und 2-fach gemäß IP65/IP66 abzudichten. Gleichzeitig werden die durchgeführten Leitungen zugentlastet. Die Baugröße 24 passt auf die Ausbrüche, die für 24-polige schwere Steckverbinder genormt sind.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
62 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 20,66*
€ 25,16*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 21,659*
€ 26,379*
10
Frei Haus
ab € 21,794*
€ 26,634*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 22,54*
€ 27,28*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 21,21*
€ 29,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,379*
€ 31,39101
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,369*
€ 30,18911
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,659*
€ 25,77421
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 263,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.