Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussgehäuse kompl., 5x250A GAG136N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussgehäuse kompl., 5x250A GAG136N
Anschlussgehäuse kompl., 5x250A GAG136N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50168100
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GAG136N
EAN/GTIN:
     4015153368316
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Leergehäuse
Phasenschiene
Sammelschienen

Anschlussgehäuse kompl., 5x250A GAG136N

Anschlußgehäuse komplett,5 x250A Sammelschienen
Weitere Informationen:
Montage neben Schrank:
ja
Montage über Schrank:
nein
Montage unter Schrank:
ja
Polzahl:
5
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
95 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
95 mm²
Anschlussart:
Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
450 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 262,56*
€ 318,22*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 267,66*
€ 322,72*
Frei Haus
ab € 270,64*
€ 325,85*
Frei Haus
ab € 270,62*
€ 326,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,72*
€ 384,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,19*
€ 381,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,65*
€ 366,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,94*
€ 350,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,66*
€ 318,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABN Braun
ABNRA103C06
ab € 264,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.