Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerfeld mit NH00 Trenner UF51W7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlerfeld mit NH00 Trenner UF51W7
Wandlerfeld mit NH00 Trenner UF51W7
Artikel-Nr.:
     3517A-50168796
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UF51W7
EAN/GTIN:
     3250616160330
Suchbegriffe:
Sammelschienenverbinder
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank

Wandlerfeld mit NH00 Trenner UF51W7

Wandlerfeld, universN, bis 135 A, mit NH00 Trenner auf Sammelschiene. Wandlerfeld bis 160A nach DIN VDE 0603-2-2, Bauhöhe 1350 mm, Breite 1- feldig 250 mm, Feld bestückt und verdrahtet mit NH00 Trenner auf 40mm Sammelschienensystem, 5 polig, im unteren Anschlussraum. 3x CU Schienen 30 x 5 für Wandlermontage, Abgangsklemmen bis 95 mm², Primärverdrahtung 50 mm², N 50 mm² und PE 35 mm² von unterem Sammelschienensystem zu Schienen im oberen Abgangsraum verdrahtet.
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
elektronischer Haushaltszähler (eHZ)
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
128 A
Anzahl der Verteilerreihen:
9
Breite:
250 mm
Höhe:
1350 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Ausführung Deckel:
ohne
Anschlussraum:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.317,14*
€ 1.468,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.326,74*
€ 1.468,39*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.373,95*
€ 1.522,17*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.384,08*
€ 1.538,32*
Frei Haus
ab € 1.408,84*
€ 1.553,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.538,32*
€ 1.830,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.526,25*
€ 1.816,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.464,66*
€ 1.742,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.426,67*
€ 1.697,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.384,08*
€ 1.647,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.