Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E/A-Rundleitung IP67 0.3m 5polig M12 SWD4-M3LR5-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON SWD4-M3LR5-S Rundleitung 174771 IP67 0,3m 5p konfekt. m.Stecker M12
EATON SWD4-M3LR5-S Rundleitung 174771 IP67 0,3m 5p konfekt. m.Stecker M12
Artikel-Nr.:
     3517A-50170043
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174771
EAN/GTIN:
     4015081712571
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

E/A-Rundleitung IP67 0.3m 5polig M12 SWD4-M3LR5-S

5-polige E/A-Rundleitung in Schutzart IP67 zum direkten Anschluss von Sensoren / Aktoren, 5 offene Leitungen, 0,3 m lang, konfektioniert mit Stecker M12
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
sonstige
Duplex:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
1,5 mm
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
AWG-Größe:
20
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,32*
€ 16,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,46*
€ 16,22*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,88*
€ 16,93*
€ 3,90*
ab € 12,80*
€ 18,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,89*
€ 18,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.