Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESPRO-Modul tief BxH:500x300mm MT22709


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESPRO-Modul tief BxH:500x300mm MT22709
ESPRO-Modul tief BxH:500x300mm MT22709
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50173267
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MT22709
EAN/GTIN:
     4015153531093
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld abn
verteilerfeld

ESPRO-Modul tief BxH:500x300mm MT22709

Tiefes Modul für 60mm Sammelschienen für,NH00,NH000 (EBM 70mm),ab Gehäusetiefe 210mm,max,Bestückung: 4xNH00 oder 8xNH000,Breite 500 mm,Höhe 300 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,PLE 48,VPE 1,Modulbausätze 60 mm Sammelschienen,Modulbausatz in tiefer Bauform vorbereitet für die Bestückung von 60 mm Sammelschienen-Bausätzen für das Einbaumaß (EBM) von 70 mm undABN NH-Sicherungslasttrennschalter NH1-3,NH00,NH000 und NH00-Leisten,Mit gefrästerAbdeckung für Einzel-bestückung und perforierterAbdeckung für Mehrfachbestückung,
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
106 mm
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 51,75*
€ 60,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,84*
€ 60,29*
Frei Haus
ab € 53,33*
€ 62,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,17*
€ 65,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.