Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienen-Träger 3pol.60mm EBM 32mm FST603N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienen-Träger 3pol.60mm EBM 32mm FST603N
Sammelschienen-Träger 3pol.60mm EBM 32mm FST603N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50173609
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     FST603N
EAN/GTIN:
     4015153593893
Suchbegriffe:
Sammelschienenträger
sammelschienenträger

Sammelschienen-Träger 3pol.60mm EBM 32mm FST603N

Sammelschienenträger 60 mm,für Cu 12 x5 mm bis 30 x10 mm,3-polig,EBM 32 mm,
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 22,52*
€ 30,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,71*
€ 31,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,38*
€ 34,43*
€ 3,90*
ab € 25,65*
€ 34,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,78*
€ 38,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.