Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messplatte 2Z-Kreuz.unbestückt KF148


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Striebel Meßplatte KF148 2Z-Kreuz.unbestückt 2CPX038171R9999
Striebel Meßplatte KF148 2Z-Kreuz.unbestückt 2CPX038171R9999
Artikel-Nr.:
     3517A-50176751
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX038171R9999
EAN/GTIN:
     4011617381716
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
striebel&john komplettfeld

Messplatte 2Z-Kreuz.unbestückt KF148

Zählerwechselplatte, Messfeld, mit Zählerkreuz, für den Innenbereich, Abmessungen in mm (H x B x T): 750 x 500 x 175, Anzahl Reserveplätze 2, Anzahl Wandlerzählerplatz 1, Hinweis: Bestückung und Verdrahtung bauseits, evtl. Wandlerprüklemmen und Verdrahtungssatz Strom und Spannung extra bestellen, Beistellung der Zählerwechselplatte mit dem NB abstimmen, Rasteinheit 5 RE, Bauhöhe 1, Feldbreite 2, Platzeinheiten 120, Abdeckungen aus Kunststoff, RAL 7035
Weitere Informationen:
Verlängerungsstück:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Absicherung:
ohne
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Mit Sicherungshalter:
nein
Höhe:
750 mm
Tiefe:
175 mm
Breite:
500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zählerfeld
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 632,44*
€ 724,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 630,87*
€ 725,43*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 633,29*
€ 727,59*
Frei Haus
ab € 637,21*
€ 731,81*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 646,05*
€ 739,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,88*
€ 862,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,89*
€ 850,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,76*
€ 811,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,35*
€ 788,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,44*
€ 752,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.