| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50177967 Herst.-Nr.: UK31LH1F EAN/GTIN: 3250616211377 |
| |
|
| | |
| Baustein, universN 450x250mm UK31LH1F Baustein, universN, 450x250mm, für Leistungsschalter H3+ P250, mit FI. univers N Leistungs-Lasttrennschalter Baustein zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 450 mm | Breite: | 250 mm | Tiefe: | 110 mm | Mit Abdeckung: | ja | Kunststoff-Abdeckplatte: | ja | Geeignet für Lasttrennschalter: | ja | Mit Lasttrennschalter bestückt: | nein | Geeignet für Leistungsschalter: | ja | Mit Leistungsschalter bestückt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 114,84* | € 140,54* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 120,66* | € 148,56* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 120,56* | € 148,58* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,02* | € 148,62* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,37* | € 154,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|