Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank leer 1FB, 8-reihig A18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50178523
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX052035R9999
EAN/GTIN:
     4011617520351
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Unterputzverteiler
Hänge-Schrank
Hängeschrank

Wandschrank leer 1FB, 8-reihig A18

Die Wandschränke der Baureihe ComfortLine-A ohne Innenausbau sind für die Aufputz, Unterputz und teilversenkte Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler zum Beispiel im Innenbereich von Wohn-, Zweck- und Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Tür ausgeliefert und verfügen über vielfältige Kabeleinführungsmöglichkeiten im oberen oder unteren Anschlussraum.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
250 A
Höhe:
1250 mm
Breite:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 157,51*
€ 196,63*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 161,31*
€ 199,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,49*
€ 203,85*
Frei Haus
ab € 167,80*
€ 207,45*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 175,26*
€ 216,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,58*
€ 237,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,53*
€ 236,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,62*
€ 225,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,67*
€ 218,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,31*
€ 191,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
2CPX052459R9999
ab € 19,99*
Zubehör
Striebel & John
2CPX052458R9999
ab € 39,86*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010488R9999
ab € 30,16*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010487R9999
ab € 43,47*
Zubehör
Striebel & John
2CPX052421R9999
ab € 18,20*
Zubehör
Striebel & John
2CPX052460R9999
ab € 8,22*
Zubehör
Striebel & John
2CPX052461R9999
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.