Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutralleitertrenner Z-NTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     3517A-50179550
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     248443
EAN/GTIN:
     4015082484439
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Trennschalter
eaton trennschalter 1 polig

Neutralleitertrenner Z-NTS

Z-NTS_Neutralleitertrenner
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Funktion:
Hilfsschalter
Breite in Teilungseinheiten:
0,5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsschaltstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 6,89*
€ 9,64*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 7,10*
€ 9,93*
23 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 7,93*
€ 11,07*
Lager 3517
4
€ 5,46*
ab € 8,0625*
€ 11,2625*
16 Tage
unbekannt
4
€ 6,99*
ab € 7,97*
€ 11,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 11,2625*
€ 13,40238
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,6225*
€ 12,64078
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,2225*
€ 12,16478
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,6225*
€ 11,45078
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,0625*
€ 9,59438
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 45,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.