Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabfangschiene ABNPY02011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabfangschiene ABNPY02011
Artikel-Nr.:
     3517A-50181843
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNPY02011
EAN/GTIN:
     4015153822818
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
kabelabfangschiene

Kabelabfangschiene ABNPY02011

Zubehör bestehend aus: Kabelabfangschiene für 160-225 mm tiefe Gehäuse, Gehäusezubehör Aufputz, Kabelabfangschiene zur Zugentlastung eingeführter Leitungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Höhe:
35 mm
Breite:
226 mm
Länge:
15 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,21*
€ 11,56*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,22*
€ 11,58*
€ 3,90*
ab € 9,30*
€ 13,10*
€ 5,95*
ab € 10,32*
€ 14,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.