| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50182833 Herst.-Nr.: 3365 EAN/GTIN: 9008507119158 |
| |
|
| | |
| Montageplatte für Verteilersäule 308 3365 Montageplatte aus Hartpapier (HP), beidseitig melaminkaschiert, zur Montage direkt an der Schrankrückwand, inklusive Befestigungsmaterial. -Kriechstromfestigkeit (IEC 60112) 400 ? CTI < 600 -Isolierstoffklasse (EN 60085) E 120 °C Dieses Produkt erfüllt alle Anforderungen der Normenreihe IEC 61439 in Bezug auf Montageplatten. Außenmaß BxHxT: 302x770x5 mm. Weitere Informationen: | | Höhe: | 770 mm | Breite: | 302 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | sonstige | Lochung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 38,98* | € 51,87* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,31* | € 51,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,52* | € 53,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|