Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank 1ZP,RES, univ.Z ZB32WL12N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettschrank 1ZP,RES, univ.Z ZB32WL12N
Artikel-Nr.:
     3517A-50186066
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB32WL12N
EAN/GTIN:
     3250617626453
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
hager zählerschrank 2 zähler
zählerschrank hager

Komplettschrank 1ZP,RES, univ.Z ZB32WL12N

Komplettschrank,universZ,1ZP,RES,1100x550x205mm,SKII,IP54,2-f.,Ausf. Lux
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Verteilerreihen:
4
Anzahl der Felder:
2
Weitere Suchbegriffe: zählerschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 950,68*
€ 1.091,11*
Frei Haus
ab € 961,67*
€ 1.101,50*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.091,11*
€ 1.298,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,16*
€ 1.284,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,73*
€ 1.225,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,80*
€ 1.185,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 950,68*
€ 1.131,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.