Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerfeld 200A 5pol NA-Schutz NAR Direkt WK109Y3820


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlerfeld 200A 5pol NA-Schutz NAR Direkt WK109Y3820
Wandlerfeld 200A 5pol NA-Schutz NAR Direkt WK109Y3820
Artikel-Nr.:
     3517A-50186552
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     WK109Y3820
EAN/GTIN:
     4015153797246
Suchbegriffe:
NA-Schutz
Netz- und Anlagenschutz
Verteilerfeld
Mess-Wandlerschrank

Wandlerfeld 200A 5pol NA-Schutz NAR Direkt WK109Y3820

Wandlerfeld für 200A Dauerstrom bestehendAus: 1xAnschluss für Verteilerfeld mit NAR 5-polig,1xWandlermodul 450mm für Wandlerlaschen BauformA mit 30mm Breite,1xAAR Motorbetriebener Lasttrennschalter NSx4-polig 250A für NA-SchutzAnwendung und PE Klemme
Weitere Informationen:
Höhe:
1350 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
190 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
Sichtfenster
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.692,58*
€ 1.885,69*
Frei Haus
ab € 1.707,80*
€ 1.903,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.931,47*
€ 2.152,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.885,69*
€ 2.243,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.860,39*
€ 2.213,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.776,37*
€ 2.113,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.729,06*
€ 2.057,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.692,58*
€ 2.014,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.