Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler-Wandlerfeld 200A TAB Netze BW 5-polig ZW209X0612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler-Wandlerfeld 200A TAB Netze BW 5-polig ZW209X0612
Zähler-Wandlerfeld 200A TAB Netze BW 5-polig ZW209X0612
Artikel-Nr.:
     3517A-50186589
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ZW209X0612
EAN/GTIN:
     4015153797505
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Komplettfeld

Zähler-Wandlerfeld 200A TAB Netze BW 5-polig ZW209X0612

Zähler-Wandlerfeld 200A nach TAB Netze BW bestehendAus: 1xNAR mit NH2 Unterteil mit Klarsichtabdeckung und N/PEAnschluss,1xWandlermodul 450mm mit Wandlerlaschen BauformA mit 30 x5mm,1xAAR Lasttrennschalter 3-polig 250A und Klemme für N und PE,1xAAR 300mm 24 TE,1x3-Punkt Zählerplatz 375mm,1xFRE-Platz 375mm 3-Punkt,1xWandlerzusatzraum 300mm 24 TE bestückt mit Spannungspfadsicherungen und Wandler-Trennklemmen
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
100 A
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
500 mm
Höhe:
1350 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.850,31*
€ 2.055,75*
Frei Haus
ab € 1.886,23*
€ 2.075,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.143,47*
€ 2.347,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.055,75*
€ 2.446,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.029,02*
€ 2.414,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.942,76*
€ 2.311,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.895,82*
€ 2.256,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.850,31*
€ 2.201,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.