Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerfeld Netzschutz AF116 KA4057NA14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50187703
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX035619R9999
EAN/GTIN:
     4011617356196
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Komplettfeld

Wandlerfeld Netzschutz AF116 KA4057NA14

Wandlerfeld für EEG, Komplettfeld, Bemessungsstrom In 144 A, Netzsystem TN-S, -polig, Lastbereich: Trennstelle vor dem Wandler Sicherungslasttrenner NH1/250A, Wandlerbereich Wandlerauflage mit herausnehmbarer Wandlerlasche 170 x 30 x 5 mm, Ritz: EKS 60-03, EKS 70-04, EKSO 74, MBS: EASK 31.3, EASK 31.4, EASK 31.5, EASK 41.4, EASK 41.5 (Beistellung NB), Primärverdrahtung L1-L3 Cu-Schiene 30 x 5 und 25 x 5, PE+N Cu-Schiene 20 x 5 mm, Anschluss Netzseite auf Sammelschienen Cu 12 x 5 mm, PV-Seite am Schütz, PE an Reihenklemme 50 qmm, kpl.
Weitere Informationen:
Höhe:
1350 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
160 mm
Mit Abdeckung:
ja
Kunststoff-Abdeckplatte:
ja
Polzahl:
5
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Mit Lasttrennschalter bestückt:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.966,63*
€ 4.235,96*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.060,11*
€ 4.306,86*
Frei Haus
ab € 4.087,67*
€ 4.348,34*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4.439,53*
€ 4.685,63*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 4.497,67*
€ 4.766,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.306,86*
€ 5.125,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.271,54*
€ 5.083,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.132,25*
€ 4.917,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.069,95*
€ 4.843,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.060,11*
€ 4.831,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
2CPX038787R9999
ab € 91,14*
Zubehör
Striebel & John
2CPX061045R9999
ab € 22,21*
Zubehör
Striebel & John
2CPX039971R9999
ab € 103,42*
Zubehör
Striebel & John
2CPX039969R9999
ab € 97,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.