| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50187876 Herst.-Nr.: 2CPX011000R9999 EAN/GTIN: 4011617110002 |
|
|
| | |
| Montageset Zählerfelder TZ634 TZ634 Montageset für Zählerfelder ComfortLine zum Einbau in Standschränke / Wanschränke (SKII) Weitere Informationen: | | Breite: | 20 mm | Höhe: | 30 mm | Tiefe: | 100 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,17* | € 15,94* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 11,35* | € 16,20* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,39* | € 17,70* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,61* | € 18,01* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,72* | € 18,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|