Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder grün E219-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB E219-D Stromunterbrecher
ABB E219-D Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     3517A-50250785
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA703402R0001
EAN/GTIN:
     7612270939305
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Phasenasymmetrierelais

Leuchtmelder grün E219-D

Die Leuchtmelder sind mit 9 mm Breite (= halbe Modulbreite) erhältlich und können zur Anzeige von Betriebszuständen verwendet werden, zum Beispiel Signalverlust einer Phase. Die Reihe bietet drei verschiedene Spannungsbereiche (12-48 V AC/DC, 115-250 V AC und 60-220 V DC) sowie fünf verschiedene LED-Farben.
Weitere Informationen:
Farbe der Kalotte:
grün
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0,46999999 W
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
0,5
Einbautiefe:
59 mm
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,11*
€ 12,72*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,75*
€ 13,58*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,17*
€ 14,15*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,30*
€ 14,51*
1 Tag
12
€ 5,90*
ab € 10,45*
€ 14,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CCA703400R0001
ab € 9,12*
Ähnlich
ABB
2CCA703401R0001
ab € 9,13*
Ähnlich
ABB
2CCA703403R0001
ab € 9,13*
Ähnlich
ABB
2CCA703404R0001
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.