Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr SYN 151 h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltuhr SYN 151 h
Schaltuhr SYN 151 h
Artikel-Nr.:
     3517A-50250838
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     1510011
EAN/GTIN:
     4003468151006
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltcomputer
Schaltuhr Mechanisch
Schaltuhr Einbau

Schaltuhr SYN 151 h

Reiheneinbau-Zeitschaltuhr ohne Gangreserve, Breite 52,5mm, 60 Min. Segment-Programm, kürzeste Schaltzeit 37,5 Sek., Schaltungsvorwahl, Handschalter mit 3 Stellungen: Dauer-EIN/AUTO/Dauer-AUS, Schaltzustandsanzeige, Federsteckklemmen für jeweils 2 Leiter
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
60 min Programm:
ja
24 h Programm:
nein
Wochenprogramm:
nein
Jahresprogramm:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 48,27*
€ 62,09*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,54*
€ 63,69*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 52,36*
€ 67,18*
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 54,23*
€ 69,06*
Frei Haus
ab € 53,97*
€ 69,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.