Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schalter DFS2 125-2/0,30-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-Schutzschalter 2p, 125 A, 0.3 A, Typ F
FI-Schutzschalter 2p, 125 A, 0.3 A, Typ F
FI-Schutzschalter 2p, 125 A, 0.3 A, Typ F
FI-Schutzschalter 2p, 125 A, 0.3 A, Typ F
FI-Schutzschalter 2p, 125 A, 0.3 A, Typ F
Artikel-Nr.:
     3517A-50251783
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09176020
EAN/GTIN:
     4014712213074
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schalter DFS2 125-2/0,30-F

Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 2 sind zweipolige Fehlerstromschutzschalter für einphasige Netze. In Standardausführung sind die kompakten Geräte zwei Teilungseinheiten schmal. Sie sind mit vielen verschiedenen Fehlerstromtypen und Ausführungen bei Bemessungsströmen bis zu 125 A erhältlich.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Verlustleistung:
10 W
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
F
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 914,20*
€ 1.035,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 909,60*
€ 1.036,46*
Frei Haus
ab € 920,84*
€ 1.045,78*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 922,31*
€ 1.046,15*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 925,67*
€ 1.062,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.035,91*
€ 1.232,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.021,02*
€ 1.215,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,22*
€ 1.165,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 949,60*
€ 1.130,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,20*
€ 1.087,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 329,98*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 328,12*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 693,90*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 255,23*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 329,75*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 328,17*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 660,03*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 390,90*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 317,80*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 10,33*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.