Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schalter 4P 63A 30mA A9Z51463


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-Schalter 4P 63A 30mA A9Z51463
FI-Schalter 4P 63A 30mA A9Z51463
Artikel-Nr.:
     3517A-50260667
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9Z51463
EAN/GTIN:
     3606489502805
Suchbegriffe:
Elektronischer Auslöser Leistungssc...
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter

FI-Schalter 4P 63A 30mA A9Z51463

Fehlerstrom-Schutzschalter Allstromsensitiv für Elektroladestation Acti 9 iID. 4-polig,Nennstrom 63A,Typ B-EV,Nennfehlerstrom 30mA,Betriebsspannnung (Ue) 400 AC,50Hz,Isolationsspannung 500V AC. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Mit mechanischer frontseitiger Fehlermeldeanzeige (VisiTrip) zur Anzeige von Auslösungen durch Fehlerstrom.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Verlustleistung:
4,4 W
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
B
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 488,71*
€ 546,84*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 496,77*
€ 552,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 501,85*
€ 561,52*
Frei Haus
ab € 505,34*
€ 564,27*
€ 6,90*
ab € 485,15*
€ 618,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,33*
€ 657,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,08*
€ 654,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,85*
€ 641,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,30*
€ 623,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,77*
€ 591,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.