Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Leitungsschutzschalter 4P6kA B20A 30mA TypA ADM420QC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Leitungsschutzschalter 4P6kA B20A 30mA TypA ADM420QC
FI-Leitungsschutzschalter 4P6kA B20A 30mA TypA ADM420QC
Artikel-Nr.:
     3517A-50264680
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ADM420QC
EAN/GTIN:
     3250611027959
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Leitungsschutzschalter 4P6kA B20A 30mA TypA ADM420QC

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 6kA B-20A 30mA Typ A QC/QB. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20) mit Überlastschutz des Neutralleiters durch 4-poligen Leitungsschutzschalter für 400 V Drehstromkreise und einer Fehlerstromschutzschaltung im Kompaktgehäuse. QuickConnect Federsteckklemme nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11), am Abgang und am Zugang, blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige.
Weitere Informationen:
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Energiebegrenzungsklasse:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 141,75*
€ 166,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 144,71*
€ 169,36*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 145,66*
€ 171,24*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 147,33*
€ 173,30*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 151,03*
€ 180,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,30*
€ 206,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,55*
€ 204,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,51*
€ 198,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,74*
€ 194,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,33*
€ 175,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KDN463A
ab € 11,14*
Zubehör
Hager
KDN463B
ab € 53,20*
Zubehör
Hager
KDN480A
ab € 13,32*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,04*
Zubehör
Hager
MZ204
ab € 32,25*
Zubehör
Hager
MZ205
ab € 31,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.