Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schalter DFS41004/0,03BNKV500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-Schutzschalter 4p, 100 A, 0.03 A, Typ B NK, 290 V, 500 V, N-li
FI-Schutzschalter 4p, 100 A, 0.03 A, Typ B NK, 290 V, 500 V, N-li
FI-Schutzschalter 4p, 100 A, 0.03 A, Typ B NK, 290 V, 500 V, N-li
FI-Schutzschalter 4p, 100 A, 0.03 A, Typ B NK, 290 V, 500 V, N-li
FI-Schutzschalter 4p, 100 A, 0.03 A, Typ B NK, 290 V, 500 V, N-li
Artikel-Nr.:
     3517A-50265904
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09164983
EAN/GTIN:
     4014712156036
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schalter DFS41004/0,03BNKV500

Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter für ein- oder dreiphasige Netze. In Standardausführung sind die kompakten Geräte vier Teilungseinheiten schmal. Sie sind mit vielen verschiedenen Fehlerstromtypen und Ausführungen bei Bemessungsströmen bis zu 125 A erhältlich.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Verlustleistung:
24,7 W
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
B
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.676,41*
€ 1.822,15*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.679,90*
€ 1.823,12*
Frei Haus
ab € 1.693,12*
€ 1.839,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.824,45*
€ 1.988,60*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.861,51*
€ 2.016,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.822,15*
€ 2.168,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.808,41*
€ 2.152,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.741,48*
€ 2.072,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.702,64*
€ 2.026,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.676,41*
€ 1.994,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 328,87*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 329,80*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 692,36*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 255,22*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 330,14*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 328,06*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 660,05*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 391,11*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 319,81*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 10,33*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,29*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.