Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstromschutzschalter Selftest DRCCB 5 ST063-4/0,3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-Schutzschalter 4p, 63 A, 0.3 A, Typ A, Selftest, N-re
FI-Schutzschalter 4p, 63 A, 0.3 A, Typ A, Selftest, N-re
FI-Schutzschalter 4p, 63 A, 0.3 A, Typ A, Selftest, N-re
FI-Schutzschalter 4p, 63 A, 0.3 A, Typ A, Selftest, N-re
Artikel-Nr.:
     3517A-50269045
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09442502
EAN/GTIN:
     4014712238336
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Fehlerstromschutzschalter Selftest DRCCB 5 ST063-4/0,3A

Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. Geräte der Baureihe DRCCB 5 sind kompakte zweipolige bzw. vierpolige Fehlerstromschutzschalter mit Selbsttestfunktion. Schalter des Typs A sind puls- und wechselstromsensitiv. Diese Funktion ist netzspannungsunabhängig.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,29999999 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 412,39*
€ 484,93*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 413,57*
€ 485,53*
Frei Haus
ab € 420,37*
€ 489,71*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 453,12*
€ 537,48*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 460,91*
€ 538,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,93*
€ 577,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,44*
€ 574,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,64*
€ 545,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,97*
€ 529,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,39*
€ 490,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09200060
ab € 107,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.