| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50277515 Herst.-Nr.: R9C15408 EAN/GTIN: 3606481929587 |
| |
|
| | |
| Resi9 Klingeltransformator iTR, 230V 50-60 Hz R9C15408 Resi9 Klingeltransformator iTR. Primärspannung 230V ±10 %, 50-60 Hz, Sekundärspannung 8 AC ±15 %, Leistung 4 VA. Klingeltransformatoren transformieren aus der Betriebsbemessungsspannung (230V AC) zu einer Kleinspannungen (8 V oder 12 V) auf der Sekundärseite. Breite 2 TE, Gewicht 374 Gramm, 89 mm (H) x 36 mm (B) x 60 mm (T). Anschlüsse 1 - 2,5 mm² starre oder flexible Anschleitung oder mit Aderendhülse. Weitere Informationen: | | Primärspannung: | 230 V | Sekundärspannung 1: | 8 V | Sekundärstromstärke 1: | 0,5 A | Max. Ausgangsleistung: | 4 W | Max. Ausgangsstrom: | 0,5 A | Max. Verlustleistung: | 1,3 W | Art des Trafos: | Standardklingeltrafo | Aufputzmontage: | nein | Unterputzmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 21,13* | € 29,33* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 21,16* | € 29,44* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,04* | € 30,53* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,62* | € 31,17* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,68* | € 31,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|