Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-/LS-Kombination DRCBO4C10/0,30/1N-B+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke FI-/LS-Kombination 1p+N, 10 A, 0.3 A, C-Char.Typ B+, KV
Doepke FI-/LS-Kombination 1p+N, 10 A, 0.3 A, C-Char.Typ B+, KV
Doepke FI-/LS-Kombination 1p+N, 10 A, 0.3 A, C-Char.Typ B+, KV
Doepke FI-/LS-Kombination 1p+N, 10 A, 0.3 A, C-Char.Typ B+, KV
Doepke FI-/LS-Kombination 1p+N, 10 A, 0.3 A, C-Char.Typ B+, KV
Artikel-Nr.:
     3517A-50278171
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09949332
EAN/GTIN:
     4014712265851
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-/LS-Kombination DRCBO4C10/0,30/1N-B+

RCBO vereinen Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter in einem Gerät (FI-/LS-Kombination). Sie schützen Menschen vor Fehlerströmen und Anlagen vor Kurzschluss und Überlastung. DRCBO 4 haben ein Bemessungsschaltvermögen von 6 kA. Sie bieten neben der Ausgelöst-Anzeige auch ein Beschriftungsfenster. Fehlerstromschutzschalter vom Typ B+ erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme bei Frequenzen bis 20 kHz.
Weitere Informationen:
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Fehlerstrom-Typ:
B+
Energiebegrenzungsklasse:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 384,89*
€ 449,53*
€ 5,95*
ab € 385,35*
€ 450,11*
Frei Haus
ab € 388,10*
€ 454,00*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 381,03*
€ 455,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 389,01*
€ 455,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,53*
€ 534,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,31*
€ 532,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,23*
€ 507,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,03*
€ 492,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,89*
€ 458,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09920151
ab € 5,43*
Zubehör
Doepke
09920153
ab € 6,26*
Zubehör
Doepke
09200032
ab € 21,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.