| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50278522 Herst.-Nr.: 411292 EAN/GTIN: 3414970446992 |
| |
|
| | |
| FI/LS-Schalter B-Charakt., 40A 411292 Legrand FI/LS-Schalter DX3, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme nach EN 61009-1, VDE 0664-20, unverzögert, Bemessungsstrom In 4 A, Bemessungsfehlerstrom Idn 30 mA.B-Charakteristik, Bemessungsspannung Un 230 VAC , Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungsschaltvermögen Icn 1 kA, Stoßstromfest bis 250 A, Energiebegrenzungsklasse 3, Auslöseanzeige: gelb=Fehlerstrom-oder Prüftastenauslösung, farblos= Kurzschluss-oder Handauslösung. Weitere Informationen: | | Polzahl (gesamt): | 2 | Anzahl der abgesicherten Pole: | 1 | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsstrom: | 40 A | Bemessungsfehlerstrom: | 0,03 A | Fehlerstrom-Typ: | A | Energiebegrenzungsklasse: | 3 | Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009: | 10 kA | Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2: | 10 kA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 105,70* | € 129,79* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,89* | € 132,70* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 110,03* | € 136,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,54* | € 138,19* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 127,10* | € 155,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|