Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meldeleuchte LED, 1-fach, Farblos 412925


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meldeleuchte LED, 1-fach, Farblos 412925
Meldeleuchte LED, 1-fach, Farblos 412925
Artikel-Nr.:
     3517A-50278785
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     412925
EAN/GTIN:
     3414970531520
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Phasenasymmetrierelais

Meldeleuchte LED, 1-fach, Farblos 412925

Legrand Meldeleuchten CX3, LED, 1-fach (Farblos ), 12/48 VAC/DC, 1-modulig, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung, mit Beschriftungsfenster, nach EN 60947-5-1.
Weitere Informationen:
Farbe der Kalotte:
weiß
Leuchtmittel:
LED
Max. Lampenleistung:
0,12 W
Bemessungsspannung:
48 V
Spannungsart:
AC/DC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
44 mm
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 10,32*
€ 16,60*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 19,76*
€ 24,28*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 19,15*
€ 26,37*
1
€ 3,90*
ab € 21,79*
€ 29,63*
27 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 21,87*
€ 29,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.