Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungssockel NEOZED D01 3-polig ohne BS 01730.100000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungssockel NEOZED D01 3-polig ohne BS 01730.100000
Sicherungssockel NEOZED D01 3-polig ohne BS 01730.100000
Artikel-Nr.:
     3517A-50353951
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     K200661
EAN/GTIN:
     4086500012503
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
sicherungssockel d01 16a
sicherungssockel d01
sicherungssockel

Sicherungssockel NEOZED D01 3-polig ohne BS 01730.100000

Das D0 Sicherungs-System findet in Niederspannungs-Anlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Es ist das modernste Schraub-Sicherungs-System und für 400VAC/250VDC ausgelegt. Die Baugrößen D01, D02 und D03 bilden das D0 System. D0 Sicherungs-Sockel werden gemeinsam mit D0 Sicherungs-Einsätzen zum Schutz von Leitungen und Anlagen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Baugröße:
D01
Werkstoff:
Porzellan
Ausführung mit Abdeckung:
nein
Montageart:
Schraubbefestigung
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 75,99*
€ 96,34*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,23*
€ 96,46*
Frei Haus
ab € 78,30*
€ 99,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,43*
€ 108,78*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 89,888*
€ 112,548*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,34*
€ 114,6446
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,11*
€ 113,1809
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,02*
€ 108,3138
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,43*
€ 105,2317
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,99*
€ 90,4281
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 15,198* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
01700.006000
ab € 0,39*
Zubehör
Mersen
01770.000200
ab € 0,47*
Zubehör
Mersen
T214676
ab € 0,39*
Zubehör
Mersen
W200809
ab € 0,39*
Zubehör
Mersen
V219829J
ab € 9,02*
Zubehör
Mersen
B219191
ab € 152,805*
Zubehör
Mersen
E218780J
ab € 9,50*
Zubehör
Mersen
X223028J
ab € 7,75*
Zubehör
Mersen
S201358J
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.