Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zylindr. gPV 10x85 10A DC10HEL12C10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50354643
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     T1012017
EAN/GTIN:
     3605340494815
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz zylindr. gPV 10x85 10A DC10HEL12C10

Die Photovoltaik (PV) -Sicherungsserie Mersen DC10HEL wurde speziell für den Schutz von Photovoltaikanlagen entwickelt. Seine verbesserte Sicherungskonstruktion macht es ideal für kontinuierliche Temperatur- und Stromzyklen, die die Lebensdauer des Systems verlängern. Das DC10HEL mit einer Nennspannung von 1200 VDC, das für ein geringes Mindestschaltvermögen von 1,30-mal dem Nennstrom der Sicherung ausgelegt ist, ermöglicht eine sichere Unterbrechung des Stromkreises unter typischen Bedingungen mit niedrigem Fehlerstrom, die von PV-Arrays erzeugt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
sonstige
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
1200 V
Betriebsklasse:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2,8 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 455,32035*
€ 530,9703*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 455,2281*
€ 531,5481*
Frei Haus
ab € 461,0106*
€ 536,23035*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 460,2303*
€ 542,98035*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 646,4403*
€ 742,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 530,9703*
€ 631,85466
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 528,5403*
€ 628,96296
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 502,9506*
€ 598,51121
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 488,15055*
€ 580,89915
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 455,32035*
€ 541,83122
pro Packung
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 10,11823* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.