Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindersicherung o.Anzeiger,Gr.14 3NW6105-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50355176
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NW61051
EAN/GTIN:
     4001869061597
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Zylindersicherung o.Anzeiger,Gr.14 3NW6105-1

SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 16 A, gG, Un AC: 690 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind für den Einsatz in industriellen Anlagen geeignet. Sie sind in Europa Standard und als Sicherungstrennschalter geprüft und zugelassen aber nicht zum Schalten unter Last vorgesehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Größe:
14x51 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
690 V
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Betriebsfrequenz:
45..62 Hz
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung:
120 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,61*
€ 3,55*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 2,631*
€ 3,641*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,70*
€ 3,73*
10
€ 3,90*
ab € 2,71*
€ 3,74*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,77*
€ 4,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,641*
€ 4,33279
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,461*
€ 4,11859
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,261*
€ 3,88059
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,631*
€ 3,13089
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NC1000
ab € 20,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.