Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50355292 Herst.-Nr.: 68000055 EAN/GTIN: 4012591104650 |
| |
|
| | |
| Abdeckung Gr.4 FP AP 40 Abdeckung für ENYSTAR-Leergehäuse Größe 4. Als Berührungsschutz oder zum Einbau von Geräten geeignet. Weitere Informationen: | | Breite: | 490 mm | Höhe: | 310 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 19,20* | € 29,49* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,18* | € 34,11* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 25,15* | € 34,18* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,37* | € 34,32* | | | | | 7 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 26,34* | € 35,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|