Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz 6,3x32 M 10A/250V MI6SA25V10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G-Sicherungseinsatz 6,3x32 M 10A/250V MI6SA25V10
G-Sicherungseinsatz 6,3x32 M 10A/250V MI6SA25V10
Artikel-Nr.:
     3517A-50356517
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     E084414
EAN/GTIN:
     3605340063097
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz 6,3x32 M 10A/250V MI6SA25V10

Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) SA 6,3x32mm mittelträge 0,1A bis 20A mit AC250V, 25A bis 30A AC125V, bestehen aus einem Glasröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter in Luft oder einer Löschmittelfüllung befindet. UL-gelistet und CSA-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
6,3x32 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
mittelträge (MT)
Abschaltleistung:
200 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 4,27*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,50*
€ 4,29*
50
Frei Haus
ab € 3,6212*
€ 4,4412*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,38*
€ 6,49*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,23*
€ 6,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 213,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.