|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-50356788 Herst.-Nr.: 7003427.2 EAN/GTIN: 4028854070204 |
| |
|
|  |  |
 | G-Sicherung 8x50 1200V T 2A 7003427 Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Keramiksicherung | Bemessungsstrom: | 2 A | Bemessungsspannung: | 1200 V | Auslösecharakteristik: | träge (T) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | | 25 |  | € 4,98* | ab € 4,74* | € 5,91* |  |  |  |  | | 24 Tage |  | | 25 |  | € 6,99* | ab € 4,6663* | € 5,9262* |  |  |  | | |  | | 25 |  | Frei Haus | ab € 4,9236* | € 6,1336* |  |  |  | | 18 Tage |  | | 25 |  | € 7,90* | ab € 9,49815* | € 11,59815* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 147,75* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|