| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50358144 Herst.-Nr.: 0051855 EAN/GTIN: 4030641518554 |
| |
|
| | |
| Halbleiterschütz 24-480V AC BF9250.02/004 Halbleiterschütz nach IEC/EN 60 947-4-2, IEC/EN 60 947-4-3 zum Schalten von AC-Lasten Weitere Informationen: | | Geeignet für Reiheneinbau: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Anzahl der Phasen: | 2 | Nullpunktschaltend: | ja | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51: | 6,5 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 56 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 135,99* | € 170,30* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,44* | € 171,29* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 142,05* | € 178,40* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 142,46* | € 181,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|