Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung T 2A 6,3x32mm 62918


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Scharnberger & Hasenbein 62918 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 2 A
Scharnberger & Hasenbein 62918 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 2 A
Artikel-Nr.:
     3517A-50358768
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     62918
EAN/GTIN:
     4034451629189
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Feinsicherung T 2A 6,3x32mm 62918

Träge G-Sicherungseinsätze werden verwendet, wenn hohe Einschaltstromstöße auftreten, die nur langsam abklingen, wie z. B. beim Anlaufen belasteter Motoren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
6,3x32 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,53*
€ 5,39*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,454*
€ 5,41*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3,57*
€ 5,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,67*
€ 5,59*
€ 3,90*
ab € 4,01*
€ 6,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,353* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.