Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtträger 581LED75S/840PSDWBWH 4MX900 #66806999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH Maxos Lichtträger 7500lm dim 66806999
Philips 4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH Maxos Lichtträger 7500lm dim 66806999
Artikel-Nr.:
     3517A-50359857
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     66806999
EAN/GTIN:
     4030732668069
Suchbegriffe:
Geräteträger
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband

LED-Lichtträger 581LED75S/840PSDWBWH 4MX900 #66806999

Die Verbraucher suchen zunehmend nach Alternativen, die energieeffizienter und kostensparender sind als die bisherige, herkömmliche Beleuchtung. Gleichzeitig müssen in vielen Bereichen aber auch hervorragende Beleuchtungsbedingungen garantiert werden
z.B. in der Industrie, um eine hohe Sicherheit und Produktivität zu gewährleisten, oder im Einzelhandel, wo die Waren besonders attraktiv aussehen sollen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 159,69*
€ 195,84*
1
€ 5,95*
ab € 160,39*
€ 196,21*
1
Frei Haus
ab € 166,04*
€ 203,65*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 171,31*
€ 208,00*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 177,21*
€ 217,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,84*
€ 233,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,43*
€ 231,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,39*
€ 219,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,47*
€ 212,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,69*
€ 190,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.