Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz 5ST T 5x20 2,5A MI5ST25V2,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50365580
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     W090547
EAN/GTIN:
     3605340091915
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz 5ST T 5x20 2,5A MI5ST25V2,5

Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) 5ST 5x20mm träge 0,08A bis 10A AC250V mit geringem Schaltvermögen, bestehen aus einem Glasröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter in Luft oder einer Löschmittelfüllung befindet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
5x20 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
2,5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Abschaltleistung:
0,035 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 4,69*
€ 7,03*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 5,09*
€ 7,12*
17 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 5,19*
€ 7,31*
5
€ 3,90*
ab € 5,244*
€ 7,314*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,30*
€ 9,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,80*
€ 8,092
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,10*
€ 7,259
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,509* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 35,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
563627
ab € 2,91*
Ähnlich
RS Pro
6109973
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.