Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsunterteil Gr.72 1250A 1-polig SE72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsunterteil Gr.72 1250A 1-polig SE72
Artikel-Nr.:
     3517A-50366651
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     W098712
EAN/GTIN:
     3605340155754
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
mersen sicherungssockel
sicherungssockel

Sicherungsunterteil Gr.72 1250A 1-polig SE72

Der Isoliersockel für Sicherungseinsätze mit Kontaktmessern EF nach französischer Norm vereinfacht die 1-polige Montage von Sicherungen mit Kabel oder Schiene.
Weitere Informationen:
Baugröße:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
1250 A
Reiterausführung:
nein
Einschwenkvorrichtung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 149,48*
€ 185,46*
Frei Haus
ab € 155,45*
€ 191,99*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 152,30*
€ 192,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 181,22*
€ 223,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,46*
€ 220,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,37*
€ 218,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,02*
€ 209,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,08*
€ 201,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
S310010
ab € 97,79001*
Zubehör
Mersen
Z310039
ab € 53,85*
Zubehör
Mersen
P310007
ab € 95,11002*
Zubehör
Mersen
T300627
ab € 709,07001*
Zubehör
Mersen
R300625
ab € 637,80*
Zubehör
Mersen
K300619
ab € 432,25002*
Zubehör
Mersen
N300622
ab € 559,40001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.