Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsunterteil Gr.70 und 71 1500A1p SITT70/71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsunterteil Gr.70 und 71 1500A1p SITT70/71
Artikel-Nr.:
     3517A-50366660
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     C301233
EAN/GTIN:
     3605340338522
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
mersen sicherungssockel
sicherungssockel

Sicherungsunterteil Gr.70 und 71 1500A1p SITT70/71

Isoliersockel für Sicherungseinsatz mit Endkontakt zum direkten Anschrauben über je ein beidseitig zentrales Gewindeloch Größe 70-71 Bemessungsspannung AC 1500 V
Weitere Informationen:
Baugröße:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
2500 A
Reiterausführung:
ja
Einschwenkvorrichtung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 102,65*
€ 128,24*
Frei Haus
ab € 106,93*
€ 133,19*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,34*
€ 133,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,91*
€ 154,50*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,24*
€ 152,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,98*
€ 151,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,38*
€ 143,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,28*
€ 140,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
D300521
ab € 347,69001*
Zubehör
Mersen
S310010
ab € 97,79001*
Zubehör
Mersen
Z310039
ab € 53,85*
Zubehör
Mersen
P310007
ab € 95,11002*
Zubehör
Mersen
S300488
ab € 297,01002*
Zubehör
Mersen
B300749
ab € 287,96001*
Zubehör
Mersen
P300715
ab € 335,76*
Zubehör
Mersen
F301282
ab € 310,59*
Zubehör
Mersen
G301283
ab € 317,37*
Zubehör
Mersen
L301310
ab € 324,07002*
Zubehör
Mersen
M301311
ab € 342,34002*
Zubehör
Mersen
Q301314
ab € 374,77002*
Zubehör
Mersen
R301315
ab € 381,20001*
Zubehör
Mersen
S301316
ab € 389,04*
Zubehör
Mersen
N300484
ab € 245,93001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.