| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50368630 Herst.-Nr.: 00K167 EAN/GTIN: 8012823445564 |
| |
|
| | |
| Opta Bundle Energiemonit. Drehstromzähler 00K.167 Bundle bestehend aus Drehstromzähler 7M.38.8.400.0212+OPTA PLUS 8A.04.9.024.8310. Eine Reihe von einfachen und eigenständigen PROGRAMMIERBAREN LOGIKRELAIS ideal für einfache Anwendungen in der industriellen Automatisierung, OEM und Gebäudeautomation IoT. Programmierbar mit herkömmlichen Programmiersprachen (Ladder-Logik) sowie mit innovativen Open Source Programmiersprachen (IDE / ARDUINO). Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 12..24 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Schaltstrom: | 10 A | Anzahl der analogen Eingänge: | 8 | Anzahl der digitalen Eingänge: | 8 | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 4 | Mit Relaisausgang: | ja | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 271,60* | € 319,52* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 274,28* | € 320,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 275,78* | € 322,65* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 283,24* | € 331,46* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 286,21* | € 341,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|