Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineare LED-Anbauleuchte 4000K 304900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineare LED-Anbauleuchte 4000K 304900
Lineare LED-Anbauleuchte 4000K 304900
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517A-50450666
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     304900
EAN/GTIN:
     8018367643855
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Lineare LED-Anbauleuchte 4000K 304900

Wandleuchte für den Innen- und Außenbereich, bestehend aus: Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil. Diffusor aus gehärtetem Sicherheitssiebdruck-Glas. Schutzklasse III. Kopfelement aus Edelstahl AISI 304. Symmetrische Optik. Kühlkörper aus Aluminium.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 215,73*
€ 267,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 215,30*
€ 267,66*
Frei Haus
ab € 217,23*
€ 269,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,03*
€ 317,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,32*
€ 310,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,71*
€ 294,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,80*
€ 287,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,73*
€ 256,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Performance In Lighting
310542
ab € 170,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.