Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Profilschiene 1m LSAYPW03U/26X26/14/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Profilschiene 1m LSAYPW03U/26X26/14/1
LED-Profilschiene 1m LSAYPW03U/26X26/14/1
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-50453356
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075278165
EAN/GTIN:
     4058075278165
Suchbegriffe:
LED Profilschienen
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil

LED-Profilschiene 1m LSAYPW03U/26X26/14/1

Weite Profile für LED-Bänder. Produktvorteile: Robustes Aluminiumprofil. Schnelle und einfache Montage. Anwendungsgebiete: Allgemeine Innenbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Profil
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
1
€ 4,90*
ab € 6,62*
€ 6,62*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 5,71*
€ 7,11*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 5,60*
€ 8,13*
50
€ 5,95*
ab € 7,02*
€ 8,67*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 6,15*
€ 8,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075402348
ab € 2,81*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279421
ab € 1,71*
Zubehör
LEDVANCE
4058075277458
ab € 0,89*
Zubehör
LEDVANCE
4058075277489
ab € 0,89*
Zubehör
LEDVANCE
4058075276680
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.