Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstands-Spannungsprüfer HSA205 Un 1..420kV U 1 420SN7608


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-50454282
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     767547
EAN/GTIN:
     4013364158276
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer

Abstands-Spannungsprüfer HSA205 Un 1..420kV U 1 420SN7608

Abstands-Spannungsprüfer HSA 205, umschaltbar, mit elektronischem Anzeigegerät und optischer und akustischer Anzeige. Zum berührungslosen Feststellen der Spannungsfreiheit in Hochspannungsanlagen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1..420 kV
Frequenz:
60 Hz
Spannungsart:
AC
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Gesamtlänge:
950 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
nein
Mit Eigenprüfvorrichtung:
ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.582,30*
€ 1.582,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.535,40*
€ 1.650,50*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.544,82*
€ 1.659,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.550,23*
€ 1.666,04*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.544,13*
€ 1.668,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.659,60*
€ 1.974,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.650,04*
€ 1.963,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.598,62*
€ 1.902,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.567,11*
€ 1.864,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.544,82*
€ 1.838,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766313
ab € 75,20*
Zubehör
Dehn
700008
ab € 30,81*
Zubehör
Dehn
766335
ab € 72,98*
Zubehör
Dehn
767559
ab € 115,47*
Zubehör
Dehn
767574
ab € 89,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.