Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauprofil 3m schwarz 1T7499


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauprofil 3m schwarz 1T7499
Artikel-Nr.:
     3517A-50467216
Hersteller:
     Targetti
Herst.-Nr.:
     1T7499
EAN/GTIN:
     8050518101821

Einbauprofil 3m schwarz 1T7499

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
2015 mm
Breite:
46 mm
Höhe/Tiefe:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 77,36*
€ 99,83*
Frei Haus
ab € 80,56*
€ 103,64*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.