Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentialausgleichsschiene PAS EX 7AP M10 V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-50467875
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     472411
EAN/GTIN:
     4013364470460
Suchbegriffe:
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene dehn
potentialausgleichsschiene

Potentialausgleichsschiene PAS EX 7AP M10 V2A

Zündfunkenfreie Ex-Potentialausgleichsschiene zum Einbinden von metallischen Leitern und Leitungen in den Blitzschutz-Potentialausgleich nach VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3) sowie den Schutz- und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100 Teil 410/540. Einsatz in Ex-Zonen 1 und 2 (Gase, Dämpfe, Nebel) und Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube) Explosionsgruppe IIC (Sicherheitsfaktor 1) nach CLC 50703-2.
Weitere Informationen:
Bauform:
Aufbau modular
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Isolator:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Höhe:
50 mm
Breite:
140 mm
Länge:
382 mm
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
7
Werkstoff der Kontaktschiene:
Edelstahl 304 (V2A)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
28
€ 6,90*
ab € 57,10*
€ 57,10*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 54,16*
€ 69,77*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,71*
€ 70,50*
Frei Haus
ab € 55,80*
€ 71,93*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 56,09*
€ 72,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.