Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stromschienenstrahler 940, DALI, weiß 742196.002.1.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stromschienenstrahler 940, DALI, weiß 742196.002.1.76
Artikel-Nr.:
     3517A-50468241
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742196.002.1.76
EAN/GTIN:
     4051859818380
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Lichtmanagement

LED-Stromschienenstrahler 940, DALI, weiß 742196.002.1.76

LED-Anbaustrahler im modernen Design ohne sichtbare Kühlrippen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Reflektor aus MIRO-Silver mit 98% Lichtgesamtreflexion für hervorragende Effizienz.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 148,63*
€ 186,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 149,23*
€ 186,62*
Frei Haus
ab € 155,25*
€ 193,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,49*
€ 198,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,01*
€ 221,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,69*
€ 219,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,90*
€ 206,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,83*
€ 199,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,63*
€ 176,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982370.000
ab € 5,62*
Zubehör
RZB Leuchten
982370.010
ab € 8,36*
Zubehör
RZB Leuchten
982647.002
ab € 44,76*
Zubehör
RZB Leuchten
982648.002
ab € 44,81*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.043
ab € 25,85*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.033
ab € 25,81*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.003
ab € 19,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.