Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fangstange L6,5m FS T D50 5.5 #105712


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50476677
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     105712
EAN/GTIN:
     4013364500983
Suchbegriffe:
Fangstangen
fangstangen dehn
fangstangen

Fangstange L6,5m FS T D50 5.5 #105712

Teleskopierbare Fangstange freistehend mit klappbarem NIRO Dreibeinstativ. Zum Schutz von größeren Dachaufbauten, mit Anpassung an die Dachneigung bis max. 10°. Die Fangstangen sind nach Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für eine max. Böenwindgeschwindigkeit von 189 km/h dimensioniert. Ausführung mit Höhe 6500 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
6500 mm
Durchmesser:
10..50 mm
Ausführung:
Fangstange
Teleskopisch:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anschluss:
Rundleiter
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 704,50*
€ 704,50*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 658,83*
€ 763,00*
Frei Haus
ab € 666,88*
€ 770,19*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 682,99*
€ 789,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 688,38*
€ 792,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,00*
€ 907,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,02*
€ 892,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,22*
€ 858,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,08*
€ 831,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,83*
€ 784,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
105374
ab € 14,19*
Zubehör
Dehn
105375
ab € 18,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.