Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachhaken für Coppo-Ziegel 1001068


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dachhaken für Coppo-Ziegel 1001068
Dachhaken für Coppo-Ziegel 1001068
Artikel-Nr.:
     3517A-50565731
Hersteller:
     K2 Systems
Herst.-Nr.:
     1001068
EAN/GTIN:
     4251786200788
Suchbegriffe:
Dachhaken
Sicherheitsdachhaken
Solar-Dachhaken
Solardachhaken

Dachhaken für Coppo-Ziegel 1001068

1-fach höhenverstellbarer Dachhaken SolidHook Coppo. Zum Befestigen der K2 Systembauteile auf Dächern mit Coppo-Ziegeln. Bügel mit Langloch zur SolidRail Montage mit Hammerkopfschraube und Mutter M10. Abmessungen: Grundplatte: 150x60x5 mm, Höhe unter Ausleger: 18 mm, Höhe Ausleger: 88 - 118 mm, Gesamthöhe: 123 - 153 mm, Tiefe Ausleger: 120 mm. Material: Edelstahl (1.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
nein
Geeignet für Indachbefestigung:
nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dachhaken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 214,70*
€ 260,24*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 215,07*
€ 260,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 260,24*
€ 309,6856
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 258,28*
€ 307,3532
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 252,31*
€ 300,2489
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 240,40*
€ 286,076
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 214,70*
€ 255,493
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 8,588* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.